SJS-2LR 速効除草剤 アイリスオーヤマ 72736924

速効除草剤

(138件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(2L×8本)注文コード72736924品番SJS-2LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3~7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。
ボトルのまま散布できるストレートタイプです。
枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。
しつこいスギナにも効果があります。

剤形シャワー剤適合場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地適合雑草一般雑草(1年生~多年生)、スギナ成分グリホサートイソプロピルアミン塩0.85%、MCPAイソプロピルアミン塩0.175%、水・界面活性剤等98.975%材質グリホサートイソプロピルアミン塩0.85%、MCPAイソプロピルアミン塩0.175%、水・界面活性剤等98.975%容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×84×235散布面積(m2)20~100(約6坪~30坪)効果散布から3~7日後から徐々に枯れ始めます。農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※本剤は非農耕地用除草剤です。
※農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72736924SJS-2LR13964067WSJ-2LSJS-2LR 速効除草剤 MCPA×グリホサート アイリスオーヤマ 13964067速効除草剤 MCPA×グリホサートアイリスオーヤマ1本
698
税込768
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:138
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

蓋がかなり固いので、開けるのが大変です。お得に購入できるので、ありがたいです。

2024-09-19
用途: 駐車場の塀の除草に使いました。
サービス業

小さい雑草は、2~3日で枯れて良かったです。少し大きくなった雑草(30cm以上)は、結局手で引き抜きました。後は、しばらく雑草が生えてこないように・・・期待してます。

対象商品 : 40504353
2024-06-11
用途: 除草に使用
株式会社戸上電機製作所

会社周りの除草作業に使用するため購入。
今まで使用していたものが品切れだったので、急ぎこちらで対応してみることにしました。
まだ、使用していませんが、速攻性を期待しています。

対象商品 : 40504353
2024-07-15
用途: 雑草駆除
農・林・水産業

除草効果が高い。
また、コスパもいいので躊躇なく使える。

対象商品 : 40410806
2023-07-25
用途: マンションやアパート、除草後に散布。
山善商事株式会社運輸・通信業

・そのままいつでも、簡単に散布でき、散布量及び1個の容量・重量が気が向いた時の作業に適している。
・作業後は、洗浄後、簡単にプラごみで廃棄可能である。
・除草効果に対して、価格も適切と思われる。

対象商品 : 40504353
2022-10-27
用途: 庭の除草に
製造業

シャワータイプで使いやすい。価格と容量のバランスが一番いいと感じています。定期的に購入して使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 40410806
2022-06-17
用途: 駐車場の除草
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

今までは近所のホームセンターで有名メーカーのシャワータイプのを2缶ずつ購入してましたが、送料無料で配送していただけるため、まとめ買いしました。今年はこれだけあれば充分です。
使い易さは全く問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 40504344
2022-06-19
用途: 駐車場の除草など
その他業種

駐車場の除草に使ったのですが、効果があり、リピートで購入して使っています。雑草はしぶとい。枯れるとうれしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする