曜日別特売
TG-32R-B1AGRS タンパーグリップパネル TG32R-C レインシールド タンパーグリップ 72737019

代表画像

TG-32R-B1AGRS タンパーグリップパネル TG32R-C レインシールド タンパーグリップ 72737019
TG-32R-B1AGRS タンパーグリップパネル TG32R-C レインシールド タンパーグリップ 72737019
TG-32R-B1AGRS タンパーグリップパネル TG32R-C レインシールド タンパーグリップ 72737019

タンパーグリップパネル TG32R-C レインシールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズポスター:B1
内容量1枚注文コード72737019品番TG-32R-B1AGRS
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板幅(mm)788厚さ(mm)21質量(kg)4.9シルバーサイズポスター:B1高さ(mm)1090タイプレインシールド使用場所屋外用
関連資料:(0.61MB)
注意
※シーリングテープによってアクリル内に雨水の侵入が軽減されますが完全防水ではありません。また、結露も発生する場合もあるのでポスターは耐水性のある物を使用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする