曜日別特売
PG44S-B0WG ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 シンエイ 72737509

代表画像

PG44S-B0WG ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 シンエイ 72737509
PG44S-B0WG ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 シンエイ 72737509
PG44S-B0WG ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用 シンエイ 72737509

ポスターグリップパネル PG-44S 屋内用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズポスター:B0
ホワイト
内容量1枚注文コード72737509品番PG44S-B0WG
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。コーナー角形タイプでシャープなイメージになります。

材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:木材ハードボード幅(mm)1081厚さ(mm)21質量(kg)9ホワイトサイズポスター:B0高さ(mm)1507使用場所屋内用
関連資料:(0.6MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする