曜日別特売
TG-32R-A1AGG タンパーグリップパネル TG32R 屋外用 タンパーグリップ 72737640

代表画像

TG-32R-A1AGG タンパーグリップパネル TG32R 屋外用 タンパーグリップ 72737640
TG-32R-A1AGG タンパーグリップパネル TG32R 屋外用 タンパーグリップ 72737640

タンパーグリップパネル TG32R 屋外用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズポスター:A1
内容量1枚注文コード72737640品番TG-32R-A1AGG
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のタンパーグリップシリーズです。専用のオープナーでフレームを開閉します。公共の場所に最適ないたずら盗難防止仕様です。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合板幅(mm)644厚さ(mm)21質量(kg)3.5シルバーサイズポスター:A1高さ(mm)891使用場所屋外用
関連資料:(0.61MB)
注意
※ポスターは防水加工をして下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする