曜日別特売
SHL9035SL ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス) 72737727

ルミナススチールシェルフ スリーブ付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット幅(mm)915奥行(mm)355注文コード72737727品番SHL9035SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,781
販売価格(税別)
3,437

錆びにくいクリアコーティング加工

幅(mm)915奥行(mm)355材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
注意
他社商品との拡張性はございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72737569
2022-02-03
用途: 工場内の整理の為に

高さの調節が手軽に換えれ、大きさのちょうどです。アイテムも個別の購入できるので、収納ケースやダンボールにジャストサイズで使用できるので楽しいです。少しずつ全部をこの棚(ラック)で統一しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする