- オーバーラップシール コジマ 72738479

- オーバーラップシール コジマ 72738479
- オーバーラップシール コジマ 72738479

オーバーラップシール

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)適合バンド幅(mm)25注文コード72738479品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。

適合バンド幅(mm)25厚さ(mm)0.9長さ(mm)50幅(mm)25種別シールステープル(帯鉄シール)材質タイプクローズタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09340371
2023-06-07
用途: 製品梱包時に使用
製造業

納品もスピーディで梱包もちゃんとしていたので特に問題なし

対象商品 : 09340387
2011-10-12
用途: 帯鋼で結束時の留め具

商品に対して、何ら問題点はない。むしろ満足。
ただ、段ボールに入った状態で届くが、たまに梱包のガムテープが破れている事がある。
配送中こぼれてはいないだろうが、もうちょっと梱包に気を使うべし。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
商品の梱包に関しましての貴重なご意見は、担当部署へ申し伝え、今後の改善に努めさせていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストッパー(PPバンド用)・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする