曜日別特売
70276 ステン谷ガキ鍬 鋼付 50° 金象印 72739023

70276 ステン谷ガキ鍬 鋼付 50° 金象印 72739023
70276 ステン谷ガキ鍬 鋼付 50° 金象印 72739023

ステン谷ガキ鍬 鋼付 50°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード72739023品番70276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業仕様柄付き全長(mm)1370質量(kg)1.6柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)280頭部幅(mm)160材質(刃先)利器材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする