豊穣
平鍬上
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
72739057
品番
75332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1360
質量(kg)
1.5
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
280
頭部幅(mm)
140
材質(刃先)
利器材