曜日別特売
77338 紀州型 差込ステン谷上 鋼付 豊穣 72739136

77338 紀州型 差込ステン谷上 鋼付 豊穣 72739136
77338 紀州型 差込ステン谷上 鋼付 豊穣 72739136

紀州型 差込ステン谷上 鋼付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード72739136品番77338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業仕様柄付き全長(mm)1370質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)280頭部幅(mm)170材質(刃先)利器材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする