曜日別特売
77789 讃岐型 株切鍬 豊穣 72739224

77789 讃岐型 株切鍬 豊穣 72739224
77789 讃岐型 株切鍬 豊穣 72739224

讃岐型 株切鍬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード72739224品番77789
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途
稲の切株に発生する螟虫(めいちゅう)を駆除するために切り株を刈り取ったり、掘り起こしたりする際に
仕様柄付き全長(mm)1220質量(kg)0.7柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)170頭部幅(mm)110材質(刃先)浸炭焼き仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする