豊穣
徳島型 黒先手 50°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
72739276
品番
77987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1520
質量(kg)
1.3
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
290
材質(刃先)
浸炭焼き仕様