曜日別特売
78782 和田山型 平鍬 40° 豊穣 72739398

78782 和田山型 平鍬 40° 豊穣 72739398
78782 和田山型 平鍬 40° 豊穣 72739398

和田山型 平鍬 40°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード72739398品番78782
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様柄付き全長(mm)1520質量(kg)1.5柄長さ(mm)1500材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)265頭部幅(mm)115材質(刃先)利器材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする