曜日別特売
79235 山陰型 三本鍬 豊穣 72739635

79235 山陰型 三本鍬 豊穣 72739635
79235 山陰型 三本鍬 豊穣 72739635

山陰型 三本鍬

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード72739635品番79235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業仕様柄付き全長(mm)1200質量(kg)1.2柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)220頭部幅(mm)155爪数3材質(刃先)全鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする