曜日別特売
79310 山陽型 平鍬 黒 豊穣 72739696

79310 山陽型 平鍬 黒 豊穣 72739696
79310 山陽型 平鍬 黒 豊穣 72739696

山陽型 平鍬 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード72739696品番79310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。

用途うね上げ、土寄せ、整地作業仕様柄付き全長(mm)1390質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)360頭部幅(mm)155材質(刃先)利器材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする