豊穣
上野型 ステン丸ヒツ鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
72739757
品番
79556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.9
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
ステンレス
頭部長(mm)
265
頭部幅(mm)
140
材質(刃先)
利器材