北海道製鎖(HSK)
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
適合タイヤサイズ
8.25-20・9R22.5・9.00-20・11/70R22.5・10.00-20・10R22.5・11.1R20・11R22.5・11.00-20・12R22.5・13/80R20
注文コード
72740028
品番
OT-5
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途
トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容
ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
適合タイヤサイズ
8.25-20・9R22.5・9.00-20・11/70R22.5・10.00-20・10R22.5・11.1R20・11R22.5・11.00-20・12R22.5・13/80R20
仕様
使用クロス(線径×駒数):9×9
注意
※緊急用の脱出チェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。