曜日別特売

3連エレクトロホーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72740448品番505890
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ユーロスタイルのエアーホーン。3連を同時に奏でた奥行のあるサウンドと、エレクトロジックな魅惑のメロディサウンドを、切替でお好みにコーディネイト。3連エレクトロ音はリレーで制御、3連同時の場合は大音量。音の切り替えは配線2本で簡単におこなえます。24V車用。

用途サウンドパーツ寸法(mm)390×270×102電圧(V)稼働:24/3.5A以下配線方式赤:プラス/黒:アース/白:切替線音圧感度(dB)115-120
注意
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。※取付けは必ず充填式エアータンクとガードリレーをご利用ください。
※エアー圧力が高い場合は正常な音がなりません。別途でエアーレギュレーターで調整が必要になる場合があります。
※商品は剛性の高い鉄板に確実に取り付けてください。
※エアーブレーキからエアーホーンへの配管は大変危険です。ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーンの故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こす場合がござますので十分にご注意ください。
※プロショップ等でのお取付けを推奨いたします。

商品説明動画

JET 3連エレクトロホーン 390【505890】DC24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする