500176 ホイールライナーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740475

500176 ホイールライナーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740475
500176 ホイールライナーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740475

ホイールライナーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合車種3.5t~4t車
内容量1セット注文コード72740475品番500176
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。

用途外装パーツセット内容フロントカバー×2/リアカバー×2/リアハブカバー×2/フロントナットカバー×12/リアナットカバー×12種別中型材質SUS304適合車種3.5t~4t車適合ホイール6.00×17.5-127チューブレスタイプ/41mmナット6穴、6.00GS×16-127チューブタイプ/41mmナット6穴
注意
※必ずホイールサイズを確認の上お求めください
※アルミホイールは取付不可
※各パーツの単品販売の設定はございません
※純正ホイールはホイールメーカーにより多少形状が異なり、本製品が取付け出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする