曜日別特売
528424 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ) 72740493

24VT5高輝度LEDウェッジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ホワイト
内容量1個注文コード72740493品番528424
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り

LED色ホワイトガラス球形式T5型定格電圧(V)24寸法(Φ×高さH)(mm)6×18寸法(Φmm)LED部:4.8定格電流(mA)4明るさ(Lm)6
注意
※お買い求めの際は、使用予定の箇所が実際に交換式T5ウェッジ球が使われていることをご確認ください。
※本製品は極性がございます。取付の際は極性向きをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57851579
2022-09-19
用途: バスのハイビームインジケータに使用

ハイビームインジケーターなのでそもそも使用時間も短いはず。取り付けて数か月でちらつきだして、ついには不灯となりました。LEDなのに耐久性が電球より短いのはきついですね。またパネルを外して大作業をしないといけない。何のためにLEDにしたのか本末転倒です。
ほかの場所に使ったのは点灯時間がか長いにもかかわらず、ちゃんと点いているので多分ハズレだったのでしょう。

対象商品 : 57851615
2022-10-23
用途: 漁船のメーターパネル

光量が足りない、もう少し明るければ良い。LEDなのに暗すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする