アズワン
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.03
0.01
0.03
0.05
0.1
0.3
0.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
72742277
品番
S304H-0.03-A4
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,156
販売価格(税別)
¥
22,869
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.03
サイズ
A4
アズワン品番
4-1588-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000