アズワン
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
厚さ(mm)
0.05
0.01
0.03
0.05
0.1
0.3
0.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
72742286
品番
S304H-0.05-A4
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.05
サイズ
A4
アズワン品番
4-1588-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000