曜日別特売
S304H-0.1-A4 ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ アズワン 72742295

ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)0.1
内容量1袋(10枚)注文コード72742295品番S304H-0.1-A4
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,314
販売価格(税別)
25,740
材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.1サイズA4アズワン品番4-1588-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする