曜日別特売
0.018t-A4 電解銅箔 10枚入 A4シリーズ アズワン 72742478

電解銅箔 10枚入 A4シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)0.018
内容量1袋(10枚)注文コード72742478品番0.018t-A4
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,410
販売価格(税別)
13,100
材質電解銅長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.018サイズA4アズワン品番4-1592-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※多少巻きグセがある場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする