EA475AJ-530B 結束バンド(再結束タイプ) エスコ 72743276

EA475AJ-530B 結束バンド(再結束タイプ) エスコ 72743276
EA475AJ-530B 結束バンド(再結束タイプ) エスコ 72743276
EA475AJ-530B 結束バンド(再結束タイプ) エスコ 72743276
EA475AJ-530B 結束バンド(再結束タイプ) エスコ 72743276

結束バンド(再結束タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100本)注文コード72743276品番EA475AJ-530B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする