曜日別特売
EA997RA-51B 筋入ゴムマット エスコ 72745114

EA997RA-51B 筋入ゴムマット エスコ 72745114
EA997RA-51B 筋入ゴムマット エスコ 72745114
EA997RA-51B 筋入ゴムマット エスコ 72745114
EA997RA-51B 筋入ゴムマット エスコ 72745114
EA997RA-51B 筋入ゴムマット エスコ 72745114
EA997RA-51B 筋入ゴムマット エスコ 72745114

筋入ゴムマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
グレー
長さ(m)3
内容量1巻注文コード72745114品番EA997RA-51B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,070
販売価格(税別)
23,700

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。

材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5グレー長さ(m)3幅(m)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする