エスコ
瓦用強力接着剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
72745254
品番
EA930AM-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
色
銀黒
使用温度範囲(℃)
10~35
内容量(mL)
330
時間
可視:1~2日
耐熱温度(℃)
範囲:―40~150
危険物の類別
非危険物
硬化速度(日)
3~7