曜日別特売
EA997XR-221 発泡シール材 エスコ 72745349

EA997XR-221 発泡シール材 エスコ 72745349
EA997XR-221 発泡シール材 エスコ 72745349
EA997XR-221 発泡シール材 エスコ 72745349
EA997XR-221 発泡シール材 エスコ 72745349
EA997XR-221 発泡シール材 エスコ 72745349

発泡シール材

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード72745349品番EA997XR-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。

用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)10質量(g)3370構造セル:半独立半連続気泡サイズ(mm)300×1000危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする