曜日別特売
KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996

KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996
KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996
KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996
KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996
KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996
KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996
KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996
KF92521G-KS074 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G) サンエス 72746996

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92521G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
30蛍光オレンジ
内容量1セット注文コード72746996品番KF92521G-KS074
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット30蛍光オレンジサイズS胸囲(cm)112混率(%)オックス ポリエステル100着丈(cm)64機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応裄丈(cm)76
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする