曜日別特売
LL-1845 セレモニー・レセプションテーブル ニシキ工業 72749077

LL-1845 セレモニー・レセプションテーブル ニシキ工業 72749077
LL-1845 セレモニー・レセプションテーブル ニシキ工業 72749077
LL-1845 セレモニー・レセプションテーブル ニシキ工業 72749077
LL-1845 セレモニー・レセプションテーブル ニシキ工業 72749077
LL-1845 セレモニー・レセプションテーブル ニシキ工業 72749077

セレモニー・レセプションテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700
内容量1台注文コード72749077品番LL-1845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

宴会用・式場用に適しています。
天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
天板はクリア塗装をしたシナ材です。テーブルクロス使用を前提にご利用下さい。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚部はキャスター付です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室シナ合板(クリア塗装)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700キャスター単輪ゴムキャスター(ストッパー4個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700材質(天板)表面材:シナ合板 CL塗装、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚材質(脚部)スチールパイプ(□25・28) 焼付塗装天板形状角型グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,790/税込5,269
北海道地方数量1につき6,010/税込6,611
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする