曜日別特売
CKZ-1845S-TK 折りたたみ座卓兼用テーブル ニシキ工業 72749418

CKZ-1845S-TK 折りたたみ座卓兼用テーブル ニシキ工業 72749418
CKZ-1845S-TK 折りたたみ座卓兼用テーブル ニシキ工業 72749418
CKZ-1845S-TK 折りたたみ座卓兼用テーブル ニシキ工業 72749418
CKZ-1845S-TK 折りたたみ座卓兼用テーブル ニシキ工業 72749418

折りたたみ座卓兼用テーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
チーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×630(330)
内容量1台注文コード72749418品番CKZ-1845S-TK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

寺院用に適した高さのテーブルです。
折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。
脚部の切替で座卓としても使用が可能となります。
畳を傷めない平板脚仕様です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室チーク質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×630(330)材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚材質(脚部)スチールパイプ (26) 保護バー付 焼付塗装 (ブラック)グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする