曜日別特売
NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689

NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689
NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689
NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689
NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689
NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689
NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689
NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689
NLC-100-BK チェア ニシキ工業 72749689

チェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード72749689品番NLC-100-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

会議室や事務所に適したチェアです。
背もたれ部は体重に応じて自動的にロッキング反力が変化します。
お好みの位置で背もたれの角度を4段階で固定可能なので楽に姿勢を保てます。
キャスター付きなので移動もスムーズです。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ブラック座面高さ(mm)410~515本体質量(kg)12.3材質背・座/PP樹脂成型品 モールドウレタン質量(kg)12.3キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×825~930機構ガス昇降式 背ロッキング材質(脚部)樹脂成型品肘高さ(mm)595~700グリーン購入法適合脚径(mm)598材質(肘部)樹脂成型品
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,580/税込3,938
北海道地方数量1につき4,410/税込4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする