曜日別特売
SO-60AM-BL 折りたたみパイプ椅子 ニシキ工業 72750224

SO-60AM-BL 折りたたみパイプ椅子 ニシキ工業 72750224
SO-60AM-BL 折りたたみパイプ椅子 ニシキ工業 72750224
SO-60AM-BL 折りたたみパイプ椅子 ニシキ工業 72750224

折りたたみパイプ椅子

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード72750224品番SO-60AM-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

会議室・事務室・学校・食堂等に適したパイプ椅子です。
高級感のあるアルミ製で、軽量で錆に強い脚部です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ブルー座面高さ(mm)420本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×460×760質量(kg)2.8表面処理脚部:アルマイト仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×760材質(脚部)アルミパイプ(Φ22)材質(座面)ウレタンフォーム ハードボード材質(背)ウレタンフォーム ハードボードグリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,970/税込3,267
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする