曜日別特売
KF100-KS076 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72754039

KF100-KS076 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72754039
KF100-KS076 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72754039
KF100-KS076 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72754039
KF100-KS076 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス 72754039

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル エアーダクトベスト&フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ6L
6シルバーグレー
内容量1セット注文コード72754039品番KF100-KS076
参考基準価格(税別)¥37,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト6シルバーグレーサイズ6L胸囲(cm)152混率(%)デュスポ:ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)70
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする