LB032 キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756119

LB032 キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756119
LB032 キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756119
LB032 キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー) 72756119

キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格荷重(t)3.2
内容量1台注文コード72756119品番LB032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,590

今までにない小形・軽量化を実現。
操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。
運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。
独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。
油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。

定格荷重(t)3.2標準揚程(m)1.5質量(kg)15掛数(個)1ロードチェン線径(Φmm)10手にかかる力(N)[kg]363[37]最大使用荷重(t)4.8
注意
※保持試験データは、メーカーの試験環境にて実施した結果となります。
※保持試験は油圧式の為、巻上時は定格荷重を超える場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72756119LB03206317726LB032LB032 レバーブロックL5形 KITO(キトー) 06317726レバーブロックL5形KITO(キトー)1台
87,980
欠品中
税込96,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする