曜日別特売
SBS35-R 回転式 多機能ペン シャーボNu ゼブラ 72756618

 

SBS35-R 回転式 多機能ペン シャーボNu ゼブラ 72756618
SBS35-R 回転式 多機能ペン シャーボNu ゼブラ 72756618
SBS35-R 回転式 多機能ペン シャーボNu ゼブラ 72756618

回転式 多機能ペン シャーボNu

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)レッド
先端ボール径(mm)0.5
内容量1本注文コード72756618品番SBS35-R
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シャープ芯の補充が素早く簡単にできるトップインシャープ機構の回転式多機能ボールペン1本で黒・赤2色のボールペンとシャープペンが使えます。
軸を回転させるとクリップ下の窓の中のサインの色が変わり、使用中の機能がわかります。
独自のトップインシャープ機構を搭載し、従来では分解しなければ補充できなかったシャープ芯を上から入れられる仕様にすることでさらに使いやすくなり、安定した書き心地も実現しました。
シャープ芯の補充は、上部の消しゴムカバーをひねって外すことで手間なく簡単におこなうことができます。
油性のしっかりした手ごたえと、水性のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載し、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。

用途筆記具適合(替消しゴム)A材質(上軸)ステンレス・塗装仕上げ/(下軸)真鍮・塗装仕上げ質量(g)25.5方式回転式芯径(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×13×15インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯ESB-0.5芯インクエマルジョン(染料+顔料)色数2色(軸)レッド繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする