KL-9 ドラえもん学習帳 ショウワノート 72757074

 

KL-9 ドラえもん学習帳 ショウワノート 72757074
KL-9 ドラえもん学習帳 ショウワノート 72757074

ドラえもん学習帳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
マス数12
内容量1冊(30枚)注文コード72757074品番KL-9
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

人気キャラクタードラえもんの学習帳。

用途学習帳科目こくごマス数12サイズB5判(B5セミサイズ)寸法(幅W×高さH)(mm)179×252表示12マス十字リーダー入りタイプドラえもん本文枚数30枚仕様18mmマス12×8十字リーダー入り18mmマス 12×8 十字リーダー入り適合年齢(歳)小学1年生~3年生
注意
※柄が変更になることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする