RS036PU 鉛筆削りトガール クツワ 72757485

RS036PU 鉛筆削りトガール クツワ 72757485
RS036PU 鉛筆削りトガール クツワ 72757485
RS036PU 鉛筆削りトガール クツワ 72757485
RS036PU 鉛筆削りトガール クツワ 72757485

鉛筆削りトガール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
パープル
内容量1個注文コード72757485品番RS036PU
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ダイヤル調整で鉛筆の削り角度が変えられる小型鉛筆削りです。

用途鉛筆削りパープル質量(g)26電源手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×49素材(本体)ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする