クツワ
2WAYシャープナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
パープル
ブルー
パープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72757503
品番
RS037PU
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
鉛筆と色鉛筆が削れる鉛筆削り。
用途
鉛筆削り
色
パープル
質量(g)
18
電源
手動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×19×40
素材
(本体)AS・PS/(刃物ユニット)スチール・PS
繰り返し・詰め替え
対応