ステッドラー
かきかたえんぴつ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
硬度
2B
B
HB
2B
色
水色
水色
ピンク
黄色
全9種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12本)
注文コード
72757555
品番
130742BC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
楽しく鉛筆が使えるように使った長さが分かりやすい軸のデザインになっています。
環境に配慮をした木材を使用しております。
用途
筆記具
仕様
名前欄あり
材質
(箱)紙
色
水色
シリーズ
みずいろのもの
硬度
2B
質量(g/本)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8×8×175/本
軸
六角
主な用途
こども用
入数
12本(3柄×各4本)
グリーン購入法
適合
注意
※先端は削っておりません。