曜日別特売
幅100cm×長さ200cm 4Pニャカヨシ ユニベール 72758438

幅100cm×長さ200cm 4Pニャカヨシ ユニベール 72758438
幅100cm×長さ200cm 4Pニャカヨシ ユニベール 72758438
幅100cm×長さ200cm 4Pニャカヨシ ユニベール 72758438
幅100cm×長さ200cm 4Pニャカヨシ ユニベール 72758438

4Pニャカヨシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(cm)200
内容量1セット(4枚)注文コード72758438品番幅100cm×長さ200cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ネコを飼っている方、大好きな方におすすめのセットカーテンです。
ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。
たくさんのネコに囲まれて生活してみませんか?
また、形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち洗濯しても型崩れしません。
アジャスターフック(ドレープAフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同柄タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能仕様4枚組ブルー幅(cm)100長さ(cm)200
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする