- 用途
- 工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 2800×1000×720
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 2800×1000×720
- 色(天板)
- ティンバー
- 仕様
- ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌、指紋レス、プランクウッド
- 表面処理
- 脚部:焼付塗装(ブラック)
- 材質(天板)
- 表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
- 材質(脚部)
- スチールパイプ(60×30)
- グリーン購入法
- 適合
- アジャスター
- 付