FT-1069 ナイロン2ピンベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761615

FT-1069 ナイロン2ピンベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761615
FT-1069 ナイロン2ピンベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761615
FT-1069 ナイロン2ピンベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761615
FT-1069 ナイロン2ピンベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761615
FT-1069 ナイロン2ピンベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761615
FT-1069 ナイロン2ピンベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク) 72761615

ナイロン2ピンベルト 38mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
ベルト長さ(mm)1100
内容量1個注文コード72761615品番FT-1069
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

安心の日本製
2ピンタイプのバックルベルト。
ウエストサイズに合わせ帯を切ってサイズ調整可能。
強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。
ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。

色
ブラック
ベルト長さ(mm)
1100
ベルト幅(mm)
38
バックル
2ピン
材質(ベルト)
ナイロン
材質(調節バックル)
鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする