FT-1070 合皮1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761667

FT-1070 合皮1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761667
FT-1070 合皮1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761667
FT-1070 合皮1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761667
FT-1070 合皮1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761667
FT-1070 合皮1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761667
FT-1070 合皮1ピンベルト COVER WORK(カバーワーク) 72761667

合皮1ピンベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
ベルト長さ(mm)1300
内容量1個注文コード72761667品番FT-1070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

安心の日本製
1ピンタイプのしなやかな合皮ベルト。
ウエストサイズに合わせ帯を切ることでサイズ調整可能。
ベルト幅40mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。

色
ブラック
ベルト長さ(mm)
1300
ベルト幅(mm)
40
バックル
1ピン
材質(ベルト)
合成皮革
材質(調節バックル)
鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761633
2024-05-12
用途: 作業着のベルト

柔らかくて使用感は良いですが、
すぐに糸がほどけてきます。ベルト本体の材質の問題ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする