REMUTE(リミュート)
リミュート吸音連結パーティション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72762507
品番
GTEC138
販売価格(税込)
¥77,000
販売価格(税別)
¥
70,000
バスケットに入れる
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。
用途
スペースを区切って吸音できる
色
ホワイト
寸法(幅×高さ)(mm)
920×1864
質量(kg)
9.1
付属品
六角レンチ
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ネジ・エンドキャップ/スチール、アジャスター/ABS、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×40×1864
アズワン品番
65-0509-78
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【REMUTE吸音連結パーティション】組み立て動画
参考になった