曜日別特売
AD-OFP-03 PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762577

AD-OFP-03 PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762577
AD-OFP-03 PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762577
AD-OFP-03 PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762577
AD-OFP-03 PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762577
AD-OFP-03 PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 72762577

PLATINUM オイルフィルター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカースバル、ニッサン、ミツビシ、マツダ他社参考品番(TOYO)TO-5232M注文コード72762577品番AD-OFP-03
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098879

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減
AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開
国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。
高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。
エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。
オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。
ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。
オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用
エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。
オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。
【オイルフィルター交換について】
パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。
オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。

主な使用車種
【スバル】[R1.R2]EN07、[WRX]EA20-T/EJ20-T/EJ25-T、[XV]FB20/FB16、[インプレッサ]EJ15/EL15/EJ20/EJ20-T、[インプレッサG4]FB16/FB20、[インプレッサWAXST1]EJ20-T/EJ25-T、[インプレッサXV]EL15/EJ20、[インプレッサアネシス]EL15/EL20、[インプレッサスポーツ]EB16/EB20、[エクシーガ]EJ20/EJ20-TEJ25/EB25、[エクシーガクロスオーバー]EB25、[サンバー]EN07、[ステラ]EN07、[ディアス]EN07、[フォレスター]EJ20/EJ20T/EB20/EB25/EA20-T/EJ25T、[プレオ]EN07/EN07S、[レヴォーグ]FB16-T/FA20T、[レガシィB4】EJ20/EJ20-T/EJ25/EJ25-T/EA20-T/FB25、[レガシィアウトバック]EJ25/EJ25T/EB25、[レガシィツーリングワゴン]EJ20/EJ20-T/EJ25/EJ25-T/FA20-T/FB25
【ニッサン】[バネット]F8、[ラフェスタ]PE-VOS
【ミツビシ】[デリカ]FE/F8
【マツダ】[CX-3]PE-VPS/PE-VPR、[CX-30]PE-VPS、[CX-5]PY-VPS/PY-RPS、[CX-8]PY-VPS、[MAZDA2]P5-VPS/P5-VPR、[MAZDA3]PE-VPS、[MAZDA6]PY-RPR/PE-VPR、[RX-8]138-MSP、[アクセラ]ZY-VE/PE-VPS/P5-VPS/PE-VPR/PE-VPH、[アテンザ]DY-RPR/PY-VPR/PE-VPR、[デミオ]ZJ-VE/ZJ-VEM/P3-VPS/P5-VPS、[ビアンテ]PE-VPS、[プレマシー]PE-VPS、[ベリーサ]ZY-VE、[ボンゴ]F8/FE、[ロードスター]P5-VP/P5-VPR/PE-VPR、[タイタンダッシュ]FE
主な適合純正品番「スバル」15208-KA012 15208-KA010 15208-AA100 「ニッサン」AY100-KE001 15208-HC431 15208-HA00C 「ミツビシ」MQ900436 MZ690073 MD134935 「マツダ」PE01-14-302B N350-14-302 B6Y1-14-302メーカースバル、ニッサン、ミツビシ、マツダねじ径M20×1.5外径(mm)Φ68レンチM20×1.5(形状が酷似しているOFP-01とネジ径が違います。)他社参考品番(TOYO)TO-5232M他社参考品番(NITTO)4RS-103他社参考品番(PMC)PO-8505他社参考品番(MICRO)T600他社参考品番(ユニオン)C-830他社参考品番(エクセル)RO-1002互換品番「WAKO」LO-927K、「ALPS」AO-0104、「EXCEL」RO-1002、「MICRO」T600他社参考品番(FILTEC)MO-1他社参考品番(和興)LO-917K
注意
【使用上の注意】
※ご購入の際には必ず、純正代表品番よりか、若しくは商品の「車種別 総合適用表」などの適合情報をご確認ください。尚、同じ車種でも年式・型式によりましては適合しない場合がございます。
※エンジンが冷めてから作業して下さい。やけどをする恐れがあります。
※フィルター部からオイル漏れのないことをご確認下さい。オイル漏れはエンジンの焼付けの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05824090
2025-03-07
用途: トラックのメンテナンス
高橋商店

まだ付けてすぐなのでフィーリングは分かりませんが、価格が安くこれからも使って行きたいです

2024-11-13
用途: 車両のメンテナンス
運輸・通信業

キャンターのエンジンオイルフィルターを購入しています。
他社よりも価格が安く購入できるので助かります。
品質も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 72762613
2023-09-23
用途: メンテナンス

何よりもコスパが良く商品自体に何の問題もありません。
今回は1個のみの購入でしたが、
次回からは複数個リピート購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 72762656
2023-01-11
用途: アルファードのオイル交換
製造業

アルファードのオイルフィルター交換時に他のメーカーのフィルターに付いていたドレーンプラグを差し込もうとしましたが固くて差し込めませんでしたので、比較の為一緒に買っていたこちらのドレーンプラグと比べるとこちらはねじ込みでしたのでこちらを使用して無事交換できました。フィルターの性能は分かりませんが今後は使用するつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 72762613
2021-12-28
用途: オイル交換
運輸・通信業

大きすぎず小さすぎず丁度いい大きさだなとおもいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする