BIGMAN(ビッグマン)
ロックナットマキタ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72763864
品番
DS-081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
マキタ用
用途
切断砥石の固定に
寸法(mm)
30×30×5
質量(g)
25
タイプ
マキタ用
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全に作業をして下さい。