BIGMAN(ビッグマン)
ロックナットパット用R・日立用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72763889
品番
DS-085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
日立、リョービ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。
用途
切断砥石の固定に
仕様
75mmΦラバーパット用
寸法(mm)
30×30×8
質量(g)
32
タイプ
日立・リョービ用
適合工具
ディスクグラインダー
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全に作業をして下さい。