NA402S ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm ナカバヤシ 72763925

NA402S ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm ナカバヤシ 72763925
NA402S ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm ナカバヤシ 72763925
NA402S ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm ナカバヤシ 72763925
NA402S ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm ナカバヤシ 72763925

ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA4
枚数40
内容量1個注文コード72763925品番NA402S
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。

用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
サイズA4枚数40本体質量(g)255寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4紙質上質紙70g/m2方眼5mm罫幅(mm)5材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72763925
2024-06-11
用途: 塾の授業
雑穀と野菜のお台所 millet+サービス業

とっても使いやすいです。角丸ノートが気に入り他のノートは使用する気がないほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする