ナカバヤシ
ヒポポアイランド レターセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
柄
三日月ロマンチックリゾート
三日月ロマンチックリゾート
いやしの森テラス
なないろカフェストリート
あおぞらパークビレッジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72764379
品番
HPP-LTS-1
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
封筒4枚・便箋8枚入りのレターセット。便箋は小さめサイズで、折らずに封筒に入れられます
セット内容
便箋8枚/封筒4枚
材質
上質紙
柄
三日月ロマンチックリゾート
寸法(横×縦)(mm)
便箋:148×105、封筒:162×114
RoHS指令(10物質対応)
対応