ナカバヤシ
ヒポポアイランド ポチ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(3枚)
柄
三日月ロマンチックリゾート
注文コード
72764415
品番
HPP-PEV-1
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
3つ折りしたお札が入るポチ袋。お年玉やメッセージカードなど、ちょっとしたギフトシーンで役立ちます。
材質
上質紙
文字内容
お年玉、メッセージカード
本体質量(g)
2
柄
三日月ロマンチックリゾート
寸法(横×縦)(mm)
70×110(フラップをたたんだ状態)
RoHS指令(10物質対応)
対応